曜日別特売
KV-020-045 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 18740487

 

KV-020-045 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 18740487
KV-020-045 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工 18740487

浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)40/50
内容量1個注文コード18740487品番KV-020-045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

配管内の逆流を防ぎます。

用途ポンプアップの逆流を防ぎます。呼び径(A)40/50呼び径(B)1-1/2、2形状ストレートグレー材質(本体)塩ビ(PVC)寸法L(mm)147寸法A(mm)147寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)48接続方式ストレート寸法D3(Φmm)109寸法H1(mm)40寸法H2(mm)36寸法C(Φmm)48(JIS)、50.8(DIN)、48.6(ANSI)寸法B(Φmm)109寸法H3(mm)40材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマー面間寸法(mm)147バルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
注意
※横引き配管で使用される際は水平配管とし、逆勾配にならないようご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57796464
2024-02-13
用途: 汚水排水ポンプの配管
タカハシサービス電気・ガス・熱供給・水道業

前に青銅製を使用したが、2年で摩耗しダメでした。今回は期待を込めて使ってみます。

対象商品 : 57796464
2022-12-27
用途: ポンプ配管
建設業・工事業

使いやすいし、確実に逆流防止ができて、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18740487
2022-09-26
用途: 排水ポンプの接続
運輸・通信業

軽量、コンパクトで取り回しが非常に楽。簡単に施工が出来ました。かなり良い商品です。

対象商品 : 18740487
2021-06-11
用途: 水中ポンプの逆止に
有限会社 はまゆう園

この商品は、弁がゴム製で、多少の土砂水にも使えるので、土木関係の方にもおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 57796464
2023-04-30
用途: 雨水排水の、配管
農・林・水産業

50Aを購入しましたが、配管接続がしっかり嵌り込まず緩かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする