メイン

トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18803596 品番ATC-T1
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
用途タフケース(品番:ATC-RK)専用トレー 仕様つまみ穴付き 材質ポリプロピレン クリア 質量(g)70 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×121.5×17 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×58×15 / 173×40×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする