※削り出し仕様
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
スプロケット RS60-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
注文コード
18806568
品番
RS60-2B60TQ
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
60
軸穴径(Φmm)
〜75
材質
機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
概略質量(kg)
28.7
ピッチ径(Dp)(Φmm)
363.99
外径(Do)(Φmm)
375
ハブ長さL(mm)
71
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
23
吊下げ穴径A(Φmm)
30
吊下げ穴P.C.D.(mm)
293