※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
キャリーバスケット 橙
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18851614
品番
CBT-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
散らかりがちな工具やコード類の保管・持ち運びに便利なバスケットです。仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×320×270
色
オレンジ/ブラック
用途
工具・小物の収納に
トラスコ品番
855-6981
材質
PP
幅(mm)
440
質量(kg)
0.635
高さ(mm)
270
奥行(mm)
320
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300