※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDB-1150 ハードBOX アイリスオーヤマ 18851763 HDB-1150 ハードBOX アイリスオーヤマ 18851763

ハードBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18851763 品番HDB-1150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1150×350×155 トラスコ品番855-6988 ブラック/オレンジ 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)30 外寸法・幅(mm)1150 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-24
用途:
寸切りBT、長尺物の保管
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

約2年間 保管していますが、中身が錆びずに保管できています
思ったより風雨に強く、耐荷重もあり変形も少ないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする