和平フレイズ
ビストニア IH対応真空煮込み鍋19cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18893300
品番
MB-2915
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
色
レッド
質量(g)
1600
寸法(縦×横×高さ)(mm)
305×220×210※鍋の高さ(約)12.7cm
原材料
※本体:アルミニウム合金、内面:セラミックト塗膜加工(RHITZ/セラミック)、外面:焼付塗装、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.8mm※はり底含む、ガラス蓋:強化ガラス
満水容量(L)
3.3