- ツールボックス 透明タイプ 中皿なし モノタロウ 18992252 - ツールボックス 透明タイプ 中皿なし モノタロウ 18992252 - ツールボックス 透明タイプ 中皿なし モノタロウ 18992252

ツールボックス 透明タイプ 中皿なし

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18992252 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×225×175 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×375×125 用途小型ツールなどの収納に。 仕様中皿なし 質量(kg)0.62 クリア 材質(本体)PP 質量(g)620 タイプ中皿なし 本体内寸法(長さ×幅×深さ)(mm)375×180×125 外寸法・幅(mm)405 外寸法・高さ(mm)175 外寸法・奥行(mm)225
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

商品説明動画

【ツールボックス 透明タイプ 中皿なし】中皿なしで使いやすい多目的ツールボックス.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:369
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18992243
2026-01-07
用途:
作業工具入れ
製造業

使用している作業工具がだんだん増えてきて、工具箱に入らなくなってきたので、今回購入しました。工具入れ用なので、中皿なしのこのタイプが最適でした。また、あまり大きいと持ち運び難くなるので、このサイズにしました。中身もみえるので便利です。

2025-10-10
用途:
長めの工具入れに
登坂 建装 様 (建設業・工事業)

透明で中身見えて長物工具が収まるので重宝しています
強度も普通で特に不満はありません
コスパ良いのでお勧めです

対象商品:
18992234
2025-07-24
用途:
家庭用の工具箱
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

家で使うドライバーやカッターその他の道具を入れるのに丁度良いサイズで、中も見えるので使いやすいです。

対象商品:
18992252
2022-07-06
用途:
機器の整理

普段使っている工具箱の中身を最小にするため、あふれた分を入れておく、あまり大きくなくて、中身が見えるものを探してました。
ちょうど良かったです。
強度に少し不安があります

対象商品:
18992252
2023-02-22
用途:
使い捨てマスクや湿布薬等の入れもの
建設業・工事業

カラーボックスの幅にジャストフィットします。中皿は欲しかった!

対象商品:
18992234
2022-04-22
用途:
ツール入れに使用
白子商店 様 (サービス業)

しっかりした作りで満足です。もう一回り小さい製品があるともっといい。

対象商品:
18992234
2021-12-19
用途:
工具の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりにしっかりしているので工具類の整理に使用しています。

対象商品:
18992252
2021-12-07
用途:
日常の各種作業時

普通の工具だけではなく、電動工具も収納でき、いっぱい入れてもそれほど重くならず、中身も見え、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水を浴びせても中に水は入らないでしょうか。
回答:
防水仕様ではない為、中に水は入ります。
2024-06-27
質問:
バックルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする