その他【色域】108.86%sRGB
セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター
質量(kg)2.85
タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R)
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り)
機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○
コントラスト比1000:1
スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°
解像度1920×1080p
応答速度1ms(GTG)
入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック
VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)
スピーカー3W×2
色(本体)パステルブルー
画面サイズ23.8インチ
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式Fast VA
ブルーライトカット○
フリッカーフリー○
リフレッシュレート(Hz)200