EVN
EVNの 伝導部品
EVNの プーリー
EVNの プッシングプーリー
BTVブッシング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19173388
品番
BTV13090X55
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.3
軸穴径(mm)
55
寸法L(mm)
90
呼び
M14×40
寸法D(mm)
130
締付トルク(N・m)
98
許容伝達トルク(N・m)
4900
セットスクリュー本数
3