曜日別特売
BR-556-BE アイスバック Wダブル ブレイン 19566226

※使用例

BR-556-BE アイスバック Wダブル ブレイン 19566226
BR-556-BE アイスバック Wダブル ブレイン 19566226
BR-556-BE アイスバック Wダブル ブレイン 19566226

アイスバック Wダブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1セット注文コード19566226品番BR-556-BE
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。

用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ベージュ
セット内容
本体(ウェア)、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用5連保冷剤×2個
材質
表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
サイズ
フリーサイズ
胸囲(cm)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
260×350×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-22
用途: バイク通勤、釣り
その他業種

釣りで屋外での冷却時間は1時間半ってところ。
長く使うなら自宅で余ってる食品保冷用の冷却材を保冷バックに詰めて予備として使ってます。
バイク通勤では片道30分なので十分使えてます。
結露で服が濡れてしまうのが心配でしたが、速乾素材なのとある程度厚みがあるのでそんなに気になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19566217
2020-09-16
用途: 野外作業時
製造業

炎天下の日差しの中でもわきの下が涼しくなると大量の汗がなくなるのを実感いたしました。

2が参考にしています
対象商品 : 19566217
2019-06-22
用途: 内装工事

空調服と一緒着用、保冷剤の持続時間が少し短いので予備の保冷剤があれば十分使えます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする