曜日別特売
30cm プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付) MTI(エムテーアイ) 20015486

プロガストアルミ寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
満水容量(L)21
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード20015486品番30cm
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。

材質アルミサイズ(cm)30内径×深さ(mm)300×300底面の厚さ(mm)3.2満水容量(L)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする