28cm IH F-PRO深型片手鍋蓋無目盛付 MTI(エムテーアイ) 20016353

IH F-PRO深型片手鍋蓋無目盛付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20016353品番28cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。
強火力フレンチレンジに最適急角度ハンドルです。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)容量(L)9.2質量(kg)2.6サイズ(cm)28板厚(mm)1.5内径×高さH(Φmm×mm)280×160
注意
※向い取手付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする