MTI(エムテーアイ)
IH二層鋼フッ素雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
20
24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20016764
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。
材質
本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフック
サイズ(cm)
18
板厚(mm)
1.8
内径×深さ(mm)
180×75