20cm IH二層鋼フッ素雪平鍋 MTI(エムテーアイ) 20016773

IH二層鋼フッ素雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード20016773品番20cm
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内面はフッ素樹脂加工で、ステンレスとアルミの2層クラッドだから、電磁調理器にも最適です。

材質本体:2層クラッド(ステンレス、アルミ)内面フッ素樹脂加工、柄:木、アルミフックサイズ(cm)20板厚(mm)2内径×深さ(mm)200×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする