HB-7349 レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットル パール金属 20026755

レジョイプラス ステンレス製笛吹きケットル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.4
内容量1個注文コード20026755品番HB-7349
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)容量(L)2.4質量(g)540板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×185×225適合容量(L)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026746
2022-02-03
用途: 湯沸し
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は、鉄臭さがお湯に残るので、ちょっと飲む気がしなかったですが、何回か沸かしているうちに無くなりました。笛がよく鳴るように、水を入れる口の方のフタの嵌まり方がけっこう硬いですが、これはおそらく使っているうちに緩くなってくると思います。いろいろ考えても、価格を考えると、お買い得でしょう。

対象商品 : 20026746
2022-04-04
用途: プライベートでお茶を沸かす時
建設業・工事業

一流メーカーのやかんで手頃な上に使いやすい。満足してます。

対象商品 : 20026755
2017-03-13
用途: 湯沸かし
シャープロック

とても軽く、使用しやすい。
以前、使用していた製品より早く湯が沸く様な気がします。

対象商品 : 20026755
2021-03-26
用途: 在宅ワーク時のコーヒー沸かし

別室でワークしながらお湯を沸かしていて、ついワークに集中して忘れてしまい気が付くと空焚きで危なかったことがあり導入しました。
実は近所で先に別のを買っていたのですが、柄が本体と近く熱くなってしまうので、写真でなるべく柄が離れて見えるものに買い換えました。
しかしこれはひどい。笛の音がかすれてほとんど聞こえず、隣室だと微妙です。買い換え前のほうが音量の点ではぜんぜんマシでした。個体差なのか?注ぎ口の管先端の外径がマシなほうは約Φ34mmに対しこちらは約Φ24mmと細いので、構造的な違いでしょうか?
普通のヤカンとしては使えなくはないですが購入の動機があくまで笛の音なので「不満」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする