曜日別特売
D-310 リトルリッチ 電気チョコ・チーズフォンデュ鍋(フォーク4本付) パール金属 20038263

リトルリッチ 電気チョコ・チーズフォンデュ鍋(フォーク4本付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20038263品番D-310
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン寸法(mm)170×155×165レッド質量(g)570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする