オーガナイザー XL (フォーム有)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20100547 品番5901238256588
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ONEラインの他のモジュールと組み合わせて使用可能です。2.0バージョンはM8サイズのネジインサートを装備し、ユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。MFIバージョンは多層フォームインサートで、ハンドツールと電動工具をしっかり保護します。英語商品名は [ ONE Organizer XL2.0 MFI ]です。

用途ハンドツールや電動工具の保護と安全に収納 材質超耐久性プラスチック 寸法(mm)対角:679 質量(kg)3.25 容量(L)13.5 外寸(mm)W582×D387×H131 内寸(mm)W519×D305×H97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする