HB-1893 メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋 パール金属 20584445

HB-1893 メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋 パール金属 20584445
HB-1893 メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋 パール金属 20584445

メイドインジャパン 鉄製注ぎやすい温度計付天ぷら鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20584445品番HB-1893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式質量(g)954サイズ(cm)22容量(L)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×230×135底面の厚さ(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20584445
2022-06-16
用途: まかない用に
製造業

小ぶりで少人数の食事にも使いやすい 廃油もすてやすい

対象商品 : 20584445
2018-02-17
用途: 揚げ物料理
その他業種

やや小ぶりだが、深みがあるので天ぷらなどはしっかり揚がる。黒色の塗装がしてあるが、洗うと剥げてくるのが残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする