曜日別特売
CP-8808 VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン VISIONS 20800318

VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)18
内容量1枚注文コード20800318品番CP-8808
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体深さ内寸(mm)75呼び寸法(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする