熱研
熱研の 環境測定(自然環境/安全環境)
熱研の 温度計・温湿度計
熱研の 温度計
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20811834
品番
SN-1200
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)
約60
電源
アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)
-59.9〜99.9
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
103.5×41.5×15.5
精度
-20.0〜+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃
寸法(Φ×mm)
4×20(センサー)
防塵防水性能
(レベル)IP65準拠
測定間隔
約10秒/回
アズワン品番
1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)
2.5
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000