イチネンTASCO
イチネンTASCOの 環境測定(自然環境/安全環境)
イチネンTASCOの 温度計・温湿度計
イチネンTASCOの 温度計
デジタル温度計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20815946
品番
TA410-110
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
分解能
(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え
許容差
-99.9〜+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200〜+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01-20
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
校正証明書
一般校正
注意
※センサープローブは付属していません。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000