アイビー
アイビーの 物品棚/収納用品
アイビーの ツールボックス/ツールバッグ
アイビーの 樹脂製(プラスチック)
ハンドルバスケット HBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829499
品番
HB-012
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥425
販売価格(税別)
¥
386
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
182×285×125
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
開口部/240×153・対角275、底面部/215×130・対角250、深さ125
色
ホワイト
サイズ
M
材質(本体)
PP、PS
内寸法(mm)
開口部/240×153・対角275、底面部/215×130・対角250、深さ125
外寸法(mm)
182×285×125
アズワン品番
4-3513-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000