ハンドルバスケット HBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20829517 品番 HB-014
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥436
販売価格(税別)
396
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)285×240×135 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)開口部/278×258・対角305、底面部/225×185・対角270、深さ/130 ホワイト サイズL 材質(本体)PP、PS 内寸法(mm)開口部/278×258・対角305、底面部/225×185・対角270、深さ/130 外寸法(mm)285×240×135 アズワン品番4-3513-03

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする