THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ケータイマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
21038047
品番
JOO-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
380mlの小容量モデルが新規追加
様々なシーンで持ち運びしやすいキャルーループ付き
スクリュータイプのシンプル構造
口当たりの良い金属飲み口
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×80×165
色
イエロー
容量(L)
0.38
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
0.2
口径(mm)
44
エコマーク認定番号
10 146 009