SANEI(旧:三栄水栓製作所)
切替ボールバルブT型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
呼び径(A)
13
13
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21105473
品番
JV630-13
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材