サーキュレーター 首振り360度 DCモーター 全分解 洗える 20畳 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21465564 品番 YAR-CD20ES(GR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節8段階。入切タイマー付き(1〜8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。
DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。

用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)2 グレージュ ハネ径(cm)20 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)18 首振角度(°)360 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積〜20畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35 風量調整8段階 入タイマー1〜8時間 切タイマー1〜8時間 リズム風
取扱説明書:取扱説明書(5.48MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする