rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
パーツボックス ボックスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
770-8327
注文コード
21488608
品番
AQ-0104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
トラスコ品番
770-8327
質量(g)
80
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ボックスタイプ
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
192
外寸法・間口(mm)
96
有効内寸法・間口(mm)
85
有効内寸法・奥行(mm)
181
有効内寸法・高さ(mm)
18