AQ-0110 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488662 AQ-0110 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488662 AQ-0110 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488662

パーツボックス ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番770-8386 注文コード21488662 品番AQ-0110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はトラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

トラスコ品番770-8386 質量(g)100 用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に 材質ABS樹脂 ブラック タイプボックスタイプ 外寸法・高さ(mm)26.5 外寸法・奥行(mm)288 外寸法・間口(mm)96 有効内寸法・間口(mm)85 有効内寸法・奥行(mm)277 有効内寸法・高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする