rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
ボックスタイプ パーツ仕切り有り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
770-8416
注文コード
21488696
品番
AQ-0113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕切りが付いているため、細長いパーツ、部品を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
トラスコ品番
770-8416
質量(g)
120
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
ボックスタイプ(仕切り有り)
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
192
外寸法・間口(mm)
144
有効内寸法・間口(mm)
132
有効内寸法・奥行(mm)
22
有効内寸法・高さ(mm)
18