AQ-0117 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488732 AQ-0117 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488732 AQ-0117 パーツボックス ボックスタイプ rose 21488732

パーツボックス ボックスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番770-8459 注文コード21488732 品番AQ-0117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

汎用性のあるタイプです。
パーツ、部品の収納、保管に最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

トラスコ品番770-8459 質量(g)140 用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に 材質ABS樹脂 ブラック タイプボックスタイプ 外寸法・高さ(mm)50.5 外寸法・奥行(mm)192 外寸法・間口(mm)144 有効内寸法・間口(mm)133 有効内寸法・奥行(mm)181 有効内寸法・高さ(mm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする