rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
パーツボックス スパナ仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21488766
品番
AQ-2110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様
スパナ12本用
トラスコ品番
770-8564
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
420
外寸法・高さ(mm)
50.5
外寸法・奥行(mm)
336
外寸法・間口(mm)
240