rose
roseの 物品棚/収納用品
roseの ツールボックス/ツールバッグ
roseの 樹脂製(プラスチック)
ボックス半分タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
770-8483
注文コード
21517256
品番
AQ-1114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
トラスコ品番
770-8483
質量(g)
80
有効幅(mm)
22
用途
キャビネット内、事務机内の整理整頓に
材質
ABS樹脂
色
ブラック
タイプ
積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)
外寸法・高さ(mm)
26.5
外寸法・奥行(mm)
192
外寸法・間口(mm)
48