AQ-1122 ボックス半分タイプ rose 21517326 AQ-1122 ボックス半分タイプ rose 21517326

ボックス半分タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) トラスコ品番770-8556 注文コード21517326 品番AQ-1122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。

トラスコ品番770-8556 質量(g)60 有効幅(mm)62 用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に 材質ABS樹脂 ブラック タイプ積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用) 外寸法・高さ(mm)26.5 外寸法・奥行(mm)92 外寸法・間口(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする