寸法D(Φmm)12
寸法F(mm)2.5
寸法L1(mm)5
寸法d3(Φmm)6
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)14.4
常用トルク(N・m)2.5
外径(Φmm)12
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)8.5
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)11
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)250
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし