APJ 15-4-8 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177593

APJ 15-4-8 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177593
APJ 15-4-8 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177593
APJ 15-4-8 オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業 22177593

オルダムカップリング APJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)15
全長L(mm)16.2
内容量1個注文コード22177593品番APJ 15-4-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)14.5寸法F(mm)2.7寸法L1(mm)5.4寸法d3(Φmm)7.2軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)16.2常用トルク(N・m)3外径(Φmm)15許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)15種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)15ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)800軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする