寸法D(Φmm)14.5
寸法F(mm)2.7
寸法L1(mm)5.4
寸法d3(Φmm)7.2
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)16.2
常用トルク(N・m)3
外径(Φmm)15
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)15
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)15
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)800
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし