オルダムカップリング APJタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22177706 品番 APJ 17-5-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク

寸法D(Φmm)16.8 寸法F(mm)3.3 寸法L1(mm)6.6 寸法d3(Φmm)8.2 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)19.7 常用トルク(N・m)5 外径(Φmm)17.5 許容偏角(°)0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.3 材質SUS焼結/アルミ青銅 質量(g)25 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)20 ねじ径MM4 締付トルク(N・m)1.7 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6 ねじりばね定数(N・m/rad)1000 軸方向変位(mm)±0.1 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする