寸法D(Φmm)16.8
寸法F(mm)3.3
寸法L1(mm)6.6
寸法d3(Φmm)8.2
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)19.7
常用トルク(N・m)5
外径(Φmm)17.5
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)25
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)20
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)1000
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし