寸法D(Φmm)16.8寸法F(mm)3.3寸法L1(mm)6.6寸法d3(Φmm)8.2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)19.7常用トルク(N・m)5外径(Φmm)17.5許容偏角(°)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/アルミ青銅質量(g)25種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)20ねじ径MM4締付トルク(N・m)1.7慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.1キー溝(mm)なし