寸法D(Φmm)20
寸法F(mm)3.5
寸法L1(mm)7
寸法d3(Φmm)9
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)21.3
常用トルク(N・m)7
外径(Φmm)21
許容偏角(°)0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.4
材質SUS焼結/アルミ青銅
質量(g)37
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)30
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)1.7
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-6
ねじりばね定数(N・m/rad)2200
軸方向変位(mm)±0.1
キー溝(mm)なし