曜日別特売
ASJ 6-1-2 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179937

ASJ 6-1-2 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179937
ASJ 6-1-2 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179937
ASJ 6-1-2 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179937

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)1
軸穴径d2(Φmm)2
外径(Φmm)6.2
全長L(mm)8.4
内容量1個注文コード22179937品番ASJ 6-1-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(Φmm)6寸法F(mm)1.5寸法L1(mm)3寸法d3(Φmm)2.4軸穴径d1(Φmm)1軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)8.4常用トルク(N・m)0.3外径(Φmm)6.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)1.5種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)0.8ねじ径MM1.6締付トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)5.9×10-9ねじりばね定数(N・m/rad)9キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする