寸法D(Φmm)6寸法F(mm)1.5寸法L1(mm)3寸法d3(Φmm)2.4軸穴径d1(Φmm)2軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)8.4常用トルク(N・m)0.3外径(Φmm)6.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)1.5種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)0.8ねじ径MM1.6締付トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)5.9×10-9ねじりばね定数(N・m/rad)9キー溝(mm)なし