曜日別特売
ASJ 8-1-1 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179973

ASJ 8-1-1 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179973
ASJ 8-1-1 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179973
ASJ 8-1-1 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22179973

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)1
軸穴径d2(Φmm)1
外径(Φmm)8.2
全長L(mm)9.6
内容量1個注文コード22179973品番ASJ 8-1-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(Φmm)8寸法F(mm)1.7寸法L1(mm)3.4寸法d3(Φmm)3.4軸穴径d1(Φmm)1軸穴径d2(Φmm)1全長L(mm)9.6常用トルク(N・m)0.5外径(Φmm)8.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)2.5種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)1.2ねじ径MM1.6締付トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-8ねじりばね定数(N・m/rad)13キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする