寸法D(Φmm)8寸法F(mm)1.7寸法L1(mm)3.4寸法d3(Φmm)3.4軸穴径d1(Φmm)1軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)9.6常用トルク(N・m)0.5外径(Φmm)8.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)2.5種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)1.2ねじ径MM1.6締付トルク(N・m)0.15慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-8ねじりばね定数(N・m/rad)13キー溝(mm)なし