寸法D(Φmm)8
寸法F(mm)1.7
寸法L1(mm)3.4
寸法d3(Φmm)3.4
軸穴径d1(Φmm)2
軸穴径d2(Φmm)3
全長L(mm)9.6
常用トルク(N・m)0.5
外径(Φmm)8.2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)2.5
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)1.2
ねじ径MM1.6
締付トルク(N・m)0.15
慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-8
ねじりばね定数(N・m/rad)13
キー溝(mm)なし