オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22180025 品番 ASJ 8-3-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(Φmm)8 寸法F(mm)1.7 寸法L1(mm)3.4 寸法d3(Φmm)3.4 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)9.6 常用トルク(N・m)0.5 外径(Φmm)8.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.3 材質SUS焼結/カーボンFRP 質量(g)2.5 種類オルダムタイプ 最大トルク(N・m)1.2 ねじ径MM1.6 締付トルク(N・m)0.15 慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-8 ねじりばね定数(N・m/rad)13 キー溝(mm)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする