寸法D(Φmm)10寸法F(mm)1.8寸法L1(mm)3.6寸法d3(Φmm)4.4軸穴径d1(Φmm)2軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)10.2常用トルク(N・m)0.8外径(Φmm)10.2許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)4種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)2ねじ径MM2締付トルク(N・m)0.3慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-8ねじりばね定数(N・m/rad)21キー溝(mm)なし