曜日別特売
ASJ 10-3-3 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180068

ASJ 10-3-3 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180068
ASJ 10-3-3 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180068
ASJ 10-3-3 オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業 22180068

オルダムカップリング ASJタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
外径(Φmm)10.2
全長L(mm)10.2
内容量1個注文コード22180068品番ASJ 10-3-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(Φmm)10寸法F(mm)1.8寸法L1(mm)3.6寸法d3(Φmm)4.4軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3全長L(mm)10.2常用トルク(N・m)0.8外径(Φmm)10.2許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.3材質SUS焼結/カーボンFRP質量(g)4種類オルダムタイプ最大トルク(N・m)2ねじ径MM2締付トルク(N・m)0.3慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-8ねじりばね定数(N・m/rad)21キー溝(mm)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする