寸法D(Φmm)10
寸法F(mm)1.8
寸法L1(mm)3.6
寸法d3(Φmm)4.4
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)10.2
常用トルク(N・m)0.8
外径(Φmm)10.2
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.3
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)4
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)2
ねじ径MM2
締付トルク(N・m)0.3
慣性モーメント(kg・m2)5.2×10-8
ねじりばね定数(N・m/rad)21
キー溝(mm)なし