寸法D(Φmm)12
寸法F(mm)2.5
寸法L1(mm)5
寸法d3(Φmm)4
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)14.2
常用トルク(N・m)1
外径(Φmm)12.5
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質SUS焼結/カーボンFRP
質量(g)8
種類オルダムタイプ
最大トルク(N・m)3
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-7
ねじりばね定数(N・m/rad)44
キー溝(mm)なし